曜日別特売

アポロ ユニバーサルホースセット10m AHS-5510UC

アポロ ユニバーサルホースセット10m  AHS-5510UC - 小池酸素工業

・軽量:軽くて(低比重ゴム使用)柔軟性に優れているため、作業時の疲労低減、操作性もよくなり精度が向上します。高品質・特殊合成ゴムの採用により、水素ガスの浸透、透過率を下げ、耐熱、耐圧、耐油、耐摩耗性を大幅に向上しました。

用途燃料ガス全般に使用できる溶断用のマルチホース。水素ベースの混合ガスにも対応したホースです。質量(kg)2.4長さ(m)10適合ガス水素、アセチレン、プロパン、MPS、天然ガス、メタン(水素と溶断用混合ガス)接手(ゲージ側プラグ)酸素用:AP-1、燃料ガス用:AP-2、(容器側ソケット)酸素用:AS-1H、ガス用:AS-2H外径11.2内径(mm)5内容量1本
注意
※AHS-5510UC
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15725301AHS-5510UC
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする