曜日別特売

アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 30m GR-30HU

アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 30m GR-30HU - 小池酸素工業

・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。

用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。質量(kg)15.5種類酸素Xユニバーサルホースホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】30巻取形式手巻式内容量1台
注意
※GR-30HU
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15725371GR-30HU
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする