曜日別特売

ワンタッチ MICRO ACE レギュラー

ワンタッチ  MICRO ACE レギュラー - 大塚刷毛製造ワンタッチ  MICRO ACE レギュラー - 大塚刷毛製造ワンタッチ  MICRO ACE レギュラー - 大塚刷毛製造ワンタッチ  MICRO ACE レギュラー - 大塚刷毛製造

極細繊維のマイクロファイバーをパイル糸に採用した画期的新ローラー「マルテーMicro ACE」
極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・弱溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上りを実現。
塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井の作業にもおすすめの高機能ローラーです。
【MIC】塗料含みに優れ、作業性に差がつく短毛タイプ
【MIB】中毛ローラーの常識を覆す平滑調仕上げが可能

用途各種水性塗料・弱溶剤塗料適合コンクリート ・モルタル・サイディング・トタン ・鉄部 ・内壁形状レギュラー適合塗料反応硬化 ・EP・シーラー・トップ ・NAD ・合成樹脂筒径(Φmm)Φ38素材ポリエステル・ウーブン適合ハンドルワンタッチタイプ内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
毛丈(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15741455144950 00099T-MIC69
1,120
769
846(税込)
8日以内出荷
返品不可
15741471144951 00099T-MIB139
1,120
769
846(税込)
翌日出荷
返品不可
15741480144950 00077T-MIC67
970
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
15741489144951 00077T-MIB137
970
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする