好川産業
スモールローラー オリーブ
飛散を抑え含み吐き出しが良好
マイクロファイバーに比べ耐久性と膜厚を確保
生地の弾力があり塗料が配りやすくヘタリにくい
用途
内装、外装、鉄部、防水、ウッドデッキ、屋根、床、仕上げ
タイプ
無泡
毛丈(mm)
20
適合塗料
水性・溶剤・合成樹脂エマルジョンペイント・ウレタン・シリコン・フッ素・ステイン
入数(本)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15741568
28381
4
¥
490
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15741577
28382
6
¥
540
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください