洗車からコーティングまで、万能タイプのマイクロファイバータオルです!
大容量100枚セット!商業施設で使用する方や業者様にオススメです!
-特徴-
40×40cm 扱いやすいサイズ!
細かい場所でも拭きやすいサイズになっています。
例:グリル バンパー ドアノブ サイドミラー ヘッドライト等
吸水性が抜群!起毛が粗く、硬いコーティングをキレイに拭き取ることが出来ます!
ムラがなくきれいな仕上がりに!
洗車だけじゃない!家庭内での掃除にも使用可能!
家具を磨く、ホコリを取る、靴を磨く、など幅広く対応!
例:シンク 窓 鏡 鏡 網戸 パソコン 電子レンジ 冷蔵庫
どんなコーティング剤の拭き取りにも使用できる!
親水性、撥水性、滑水性、セラミックなどに対応します。
厚さのある仕様で耐久性が強い!
長期間使用しても硬くなったり変形したり、破れたりしません!
一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応NANAHAN税込¥4,838¥4,398