防災ニモナルマルチスツール

防災ニモナルマルチスツール - ファミリー・ライフ防災ニモナルマルチスツール - ファミリー・ライフ防災ニモナルマルチスツール - ファミリー・ライフ防災ニモナルマルチスツール - ファミリー・ライフ防災ニモナルマルチスツール - ファミリー・ライフ防災ニモナルマルチスツール - ファミリー・ライフ防災ニモナルマルチスツール - ファミリー・ライフ防災ニモナルマルチスツール - ファミリー・ライフ

テーブルや防災リュックにもなる多機能スツール
普段から防災用品を収納しておけば、もしもの時もすぐに持ち出せます。1人あたりの約3日分の備蓄が入る大容量22L。
背面のベルトを出せばリュックに早変わり
防災用品をサッと持ち出し!
胸ベルトでズレにくい
防災士監修防災ブック付
スツールに:安心の耐荷重約100kg!!
テーブルに
備蓄品ボックスに:安心の大容量!
避難用リュックに

付属品防災士監修「もしものためのまいぶっく」材質本体: MDF、側地:(表地)ポリエステル・(裏地)ポリプロピレン、底布:ポリエステル、ベルト:ポリエステル、クッション材:ポリウレタン樹脂質量(kg)(約)1.7、(耐荷)スツール:(約)100、テーブル:(約)3、収納ボックス:(約)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30.5×26×41内容量1個
注意
※防災用品は商品に含まれません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例15741805a3410110アイボリー
オープン
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
※使用例15741821a3410120ブラウン
オープン
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする