曜日別特売

自動車用ボディーカバー チョットカケルクン

自動車用ボディーカバー チョットカケルクン - アラデン自動車用ボディーカバー チョットカケルクン - アラデン自動車用ボディーカバー チョットカケルクン - アラデン自動車用ボディーカバー チョットカケルクン - アラデン自動車用ボディーカバー チョットカケルクン - アラデン自動車用ボディーカバー チョットカケルクン - アラデン自動車用ボディーカバー チョットカケルクン - アラデン自動車用ボディーカバー チョットカケルクン - アラデン

掛けるだけで安心・安全。ボディーカバーの入門編
屋外の駐車に最適です!
大気汚染(排ガス他)、酸性雨、紫外線、砂ボコリ、夜露、霜、樹液、鳥のふん、イタズラ・盗難によるボディーのいたみ、汚れを防ぎます。
着脱時に便利な着脱アシストゴム付き!全周ロープ絞りタイプです。
ドアミラー専用タイプ

材質(本体)ポリエステル、タフタ生地カラー撥水コーティング再生材使用率(%)D再生材使用使用内容量1個
注意
※防炎製品ではございません。
※完全防水ではございません。
※当製品にはミラー袋は付いておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15742085CK1車長4.65~4.95m
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
15742119CK2車長4.31~4.64m
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
15742128CK3車長4.01~4.30m
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
15742137CK4車長3.50~4.10m
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
15742146CK5車長2.90~3.40m
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
15742155CK6車長4.96~5.30m
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
15742171CK7車長4.65~4.95m
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
15742180CK8車長4.31~4.64m
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
15742189CK9車長3.70~4.00m
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
15742101CK10車長3.70~4.00m
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
15742110CK11車長3.20~3.50m
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする