車庫内専用保護シート

車庫内専用保護シート - アラデン車庫内専用保護シート - アラデン

狭い車庫で、自転車のハンドルが当たって困ってる方等に…
安心・信頼の防炎加工!
吸盤固定式(1枚入)
ソフトな起毛加工!
最適な位置のひもに吸盤を付けてご使用ください。重しとして砂袋に砂を入れて、地面に置いた状態で、シートのひもで結んでご使用ください。状況次第では、ひもをミラー等に結んでご使用ください。

特記(公財)日本防炎協会認定品シルバー材質(本体)[表面]ポリエステル100% 厚織り生地使用 [裏面]起毛加工コーティング撥水・防炎(難燃性)カラーコーティング再生材使用率(%)F再生材使用使用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15742207K-GH
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする