カバー補修用

カバー補修用 - アラデンカバー補修用 - アラデン

カバーの破れに!
ポリエステル製の防炎製品・非防炎製品兼用!
自動車カバー・バイクカバー・自転車カバー用 カバーに縫い付けてください。
市販のボンドで貼り付けてもOK!ボンドは素材に合った物をご使用ください。

材質(本体)ポリエステル100%、シルバー撥水加工コーティング、防炎後加工(難燃性)、(公財)日本防炎協会認定生地入数(枚)3寸法(cm)約10×約24再生材使用率(%)H再生材使用使用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15742259RS1
オープン
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
15742268RS2
オープン
129
142(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする