防炎厚地ボディーカバー

防炎厚地ボディーカバー - アラデン防炎厚地ボディーカバー - アラデン防炎厚地ボディーカバー - アラデン防炎厚地ボディーカバー - アラデン防炎厚地ボディーカバー - アラデン防炎厚地ボディーカバー - アラデン防炎厚地ボディーカバー - アラデン防炎厚地ボディーカバー - アラデン

新機能がキラリ光るオクトプラス。防炎厚地タイプ。
カバーかけの悩み解消!
「ボディーカバーをかけるのは一苦労…かけたいけれど面倒くさい」なんてもう言わせません。オクトプラスはフロントウインドー部分に大型吸盤をセット、まず1点を固定することで、ズレルことなく簡単にカバーがかけられます。これで大きなRV車でも一人でカバーをかけることが楽々出来ます。
7つのポイント
1.新機能の大型吸盤付2.強風対策ロープ付3.前後裾部強力ゴム付4.ドアミラー袋付(ミニバンサイズには付いていません)5.ネームプレート付6.収納補助ロープ付7.収納袋付
外国車ディーラーでも長年実績を積んでいます。

特記(公財)日本防炎協会認定品シルバー材質(本体)ポリエステル100% 厚織り生地使用コーティング撥水・防炎(難燃性)カラーコーティング再生材使用率(%)I再生材使用使用内容量1個
注意
※受注生産品
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15742277SBP-GA-B[ベンツ]/W201 190E、W201 190E2.5-16、W202 C220、W203 Cクラス(00年~03年に適合)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
15742286SBP-GAW-B[ベンツ]/S202 Cワゴン、S203 Cワゴン(年式01年~03年)
オープン
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
15742295SBP-GB-B[ベンツ]/W124 230E、W124 500E、W210 E、W124C 300CE
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
15742311SBP-GBW-B[ベンツ]/W124T 300TE、S210 Eワゴン、S211 Eワゴン(年式~06年7月)
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
15742320SBP-GC-B[ベンツ]/W126 300SE、W126L 560SEL、W140 500SE、W140L 600SEL/[キャデラック]/ゼビル(ボンネットマスコット付きはSBP6Bをおすすめ致します)
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
15742329SBP-GD-B[ベンツ]/W107 560SL、R129 500SL、R230 SL600、R230 SL500
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
15742338SBP-GE-B[ベンツ]/R170 SLK/R171 SLK/[BMW]/Z3/[マツダ]/ユーノスロードスター
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
15742347SBP-GF-B[ポルシェ]/930ターボ、996ターボ、996エアロ付き、993ターボ、911SCS、996GT2、GT3
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
15742356SBP-GG-B[ポルシェ]/911、993、996、ボクスター、997、911 2・4カレラ、911ターボルック、ケイマン
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
15742365SBP-GH-B[ポルシェ]944、944S2、968、968カブリオレ
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
15742381SBP-L1Bセンチュリーリムジン、キャデラックブロアム
32,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
15742390SBP-L2Bリンカーンタウンカー、マーキュリーグランドマーキー
30,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
15742399SBP-LLBAMG560ストレッチリムジン
34,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする