防炎厚地オクトプラス ボディーカバー

防炎厚地オクトプラス ボディーカバー - アラデン防炎厚地オクトプラス ボディーカバー - アラデン防炎厚地オクトプラス ボディーカバー - アラデン防炎厚地オクトプラス ボディーカバー - アラデン防炎厚地オクトプラス ボディーカバー - アラデン防炎厚地オクトプラス ボディーカバー - アラデン防炎厚地オクトプラス ボディーカバー - アラデン防炎厚地オクトプラス ボディーカバー - アラデン

新機能がキラリ光るオクトプラス。防炎厚地タイプ。
カバーかけの悩み解消!
「ボディーカバーをかけるのは一苦労…かけたいけれど面倒くさい」なんてもう言わせません。オクトプラスはフロントウインドー部分に大型吸盤をセット、まず1点を固定することで、ズレルことなく簡単にカバーがかけられます。これで大きなRV車でも一人でカバーをかけることが楽々出来ます。
7つのポイント
1.新機能の大型吸盤付2.強風対策ロープ付3.前後裾部強力ゴム付4.ドアミラー袋付(ミニバンサイズには付いていません)5.ネームプレート付6.収納補助ロープ付7.収納袋付
外国車ディーラーでも長年実績を積んでいます。

材質(本体)ポリエステル100%(厚織り生地/カラー撥水コーティング/防炎加工)適合車車長2.9~3.4m主な適合車種N BOX、タント、デイズルークス再生材使用率(%)I再生材使用使用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15742408SBP34B
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする