セントラルグリーン
化成肥料8-8-8
成分が平らで使いやすい。
用途
野菜類、芝、果樹、草花、庭木花木、水稲
元肥/追肥
成分
窒素8%、りん酸8%、加里8%
容量
5kg
形
粒状
種類
化成肥料
使用範囲
施肥量例:1坪(3.3m
2
当り)
包装
ポリ袋
対応
野菜類、芝、果樹、草花、庭木花木、水稲
形態
窒素主形態:アンモニア態
製品サイズ(mm)
H440×W290
原材料
硫安など
肥料の種類
普通肥料
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15763487
7205076
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください