PHOENIX
Phoenix Contact イーサネットケーブル, 2m, 青, シールド付
データ転送:1Gbps
テスト済み電圧:最大700V (50Hz、1分)
耐火性:IEC60332-1-2に適合
耐油性:EN60811-2-1に準拠
ハロゲンフリー:IEC60754-1に準拠
仕様
コーディング:A
色
外被:青
長さ(m)
2
構造
シールド付き
コンタクト数
コネクタ1:8
コネクタジェンダー
1:オス、2:オス
LANカテゴリ
Cat5
コネクタ1
M12
コネクタ2
RJ45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15763189
1407415
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください