曜日別特売

匠のオアシスエイド

匠のオアシスエイド - SARAYA(サラヤ)匠のオアシスエイド - SARAYA(サラヤ)

穏やかな水分吸収で発汗前の体液バランスを維持。作業前の水分補給に最適です。アイソトニック設計で、美味しくしっかり電解質補給。汗と共に失われる水分と塩分を素早く補給できる熱中症対策におすすめのドリンクです。

用途ミネラルと水分を急速補給!熱中症予防に必要な水分と同時に必要な栄養を摂取できるため手軽に補給したい場合に最適です。内容量(mL)500分類アイソトニック飲料名称清涼飲料水保存方法高温多湿、直射日光を避け、涼しい場所に保存してください。賞味期限キャップに記載原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、食塩/酸味料、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(スクラロース)、香料使用汗をかく作業前香味グレープフルーツ風味栄養成分【たんぱく質(100gあたり)】0.1g【エネルギー(100gあたり)】14kacl【カリウム(100gあたり)】2mg【カルシウム(100gあたり)】1mg【マグネシウム(100gあたり)】6mg【炭水化物(100gあたり)】3.5g【脂質(100gあたり)】0g【食塩相当量(100gあたり)】0.2g内容量1箱(500mL×24本)
注意
※【夏季限定商品につき、予定販売数量に達し次第終了となります】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1576321627918
オープン
4,398
4,750(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする