精和産業
ガンウォッシュ
スプレーガン自動洗浄装置
2種類のネジ径に対応可能
◆ガン表面、塗料経路、カップを今までの1/5時間で洗浄できます。
◆ガンをセットしたらタイマーを回して45秒で洗浄完了
◆フタを開けると停止する安全装置付き
適合
18L角型缶・20Lペール缶
型式
【ポンプ】エアー駆動式、ダイヤフラムポンプ
質量(kg)
約22
タイプ
【洗浄液】洗浄用シンナー・水性洗浄液
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
350×440×990
空気消費量(L/min)
50~60(空気圧5kg/cm2時)
吐出量(L/min)
【洗浄液】約8(空気圧5kg/cm2)
供給空気圧力(MPa)
0.49~0.59(5~6kg/cm2時)
設定時間
【洗浄】約45秒間
環境温度範囲(℃)
5~40
タイマー
ゼンマイ式、メカニカルタイマー
駆動源
圧縮空気
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15771537
UG-3000DJ
¥
380,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください