プロ用小型コンプレッサー

プロ用小型コンプレッサー - 精和産業

プロ用小型コンプレッサー
アルミタンクで軽量19.2kg!静音62dB給油不要
◆サブタンクの取付でリシン・弾性タイルの吹付けが安定

幅(mm)320質量(kg)19.2高さ(mm)610種類小型、軽量奥行(mm)600消費電力(W)1450最高圧力(MPa)0.8使用電源(V)100潤滑方式オイルレス運転音(dB)62空気タンク容量(L)39吐出空気量(L/min)【50Hz】(14.2A) 170 【60Hz】(13.5A) 200内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15771738PC-1450
193,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする