曜日別特売

エンジンコンプレッサー 15L

エンジンコンプレッサー 15L - 精和産業

エアー量クラス最大で、スタッコ・擬石調にも充分なパワー。ずば抜けた耐久性の自信作です。
シリンダーが丈夫な鋼材なので金属が摩耗し難くオイル汚れが少ない
◆低燃費・低騒音・高耐久を可能にするスローダウン付き!
◆静音マフラーで騒音を抑えるガソリンエンジンタイプ
◆らくらく引けるリコイル
◆余裕のエアー量330L/分(従来比10%UP)
◆深溝フィンなどの冷却構造で温度上昇を抑える
◆振動を大幅に減らし、ひび割れの心配なし

付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー長さ(mm)890幅(mm)383質量(kg)65高さ(mm)558種類静音/低振動出力【駆動源(PS)】最大5.7 / 定格4.0常用圧力(MPa)0.7潤滑方式給油式空気タンク容量(L)15圧縮機3.3(PS)吐出空気量(L/min)330寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89×38.3×55.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15771677SC-22GMS
440,000
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする