曜日別特売

ハンディコンプレッサー

ハンディコンプレッサー - 精和産業

片手で持てる!100V高圧力、小型でも大型並み
ロッキングピストン採用で従来の約2.5倍の耐久性
アルミタンク採用でクラス最軽量の13kg
低電圧/オーバーヒート警報機能搭載(LED)
高圧4.2MPa使用状況で選べる3モード(通常・パワフル・低速)

質量(kg)13消費電力(W)1250最高圧力(MPa)【空気タンク内】4.2空気取出口スーパーカプラ(ソケット)x1・ハイカプラ(ソケット)x1使用電源(V)100空気タンク容量(L)9吐出空気量(L/min)低圧 (0.7MPa) 115制御圧力(MPa)【OFF圧】4.2、【ON圧】3.2(通常)・3.8(パワフル)・3.2(低速)取出し可能圧力(MPa[kgf/cm2])【一般圧】0~1.1以下寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)31.7 × 45.0 × 36.3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15771729HC-1250DX
253,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする