曜日別特売

溶剤再生機(アンコール)

溶剤再生機(アンコール) - 精和産業溶剤再生機(アンコール) - 精和産業

シンナーなどの廃溶剤を最大95%再生して再利用。
廃棄費用がかからず、環境にも優しいのでISO認証に最適です。
シンナー高騰でコスト削減!
経費節減と環境保全により問題解決
◆スイッチポンの簡単操作
◆4~6時間で再生完了
◆1缶処理で5270円お得。1年間で購入費用の回収も可!
◆完全防爆設計で異常時には安全機能が働き、自動ストップします。

材質タンク室:ステンレス・スチール/装置外装:ステンレス消費電力(W)最大1600制御方式マイコン制御(自己診断機能)タンク容量(L)18方式【蒸留】加熱・冷却による連続蒸留速度【蒸留】4~6L/h設定温度(℃)90~200使用環境屋内・屋外(火気及び高温発生源が付近にない事)使用環境温度(℃)5~35タイマー最大6時間寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)50×50×110内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15771546URS500CE-SIJライナーバッグ3枚(1枚はセット済み)、取扱説明書、洗浄キット45AC100V/15A(50/60Hz)
980,000
699,800
769,780(税込)
4日以内出荷
15771555URS600EP2CE-J(220v)ライナーバッグ3枚(1枚はセット済み)、吸入用ホースセット、吸入用転送ホース・セット、移送用転送ホース・セット、取扱説明書、洗浄キット48AC200V/8A(50/60Hz)
1,200,000
859,800
945,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする