曜日別特売

モーター式コンプレッサー

モーター式コンプレッサー - 精和産業

モーターエンジン・コンパクトタイプ
自動車修理工場に最適!
◆大エアー量270L/分コンパクトで省スペース
◆移動性・作業性抜群!
◆双胴タンクで移動性が良い軽便式
◆鋼シリンダーライナー装着で高耐久

付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー質量(kg)75出力【駆動源】三相 200V/2.2kW空気タンク容量(L)15双胴型吐出空気量(L/min)270寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89.0×41.3×54.3圧力(MPa)1内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15771686SC-22M-10 50Hz
380,000
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
15771695SC-22M-10 60Hz
380,000
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする