精和産業
エンジンコンプレッサー 11L
ガソリンエンジンタイプ
国内最軽量・小型2PSコンプレッサー
◆スローダウン機能付き
◆双胴タンクで移動性が良い軽便式
付属品
エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー
質量(kg)
50
出力
【駆動源(PS)】最大4.0/定格2.8
空気タンク容量(L)
11
空気流量(L/min)
210
圧縮機
2(PS)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
73×40×58
圧力(MPa)
0.7
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15771659
SC-15GMS
¥
396,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください