衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 3.8L/日 除湿目安10畳

衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 3.8L/日 除湿目安10畳 - YAMAZEN(山善)衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 3.8L/日 除湿目安10畳 - YAMAZEN(山善)衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 3.8L/日 除湿目安10畳 - YAMAZEN(山善)衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 3.8L/日 除湿目安10畳 - YAMAZEN(山善)衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 3.8L/日 除湿目安10畳 - YAMAZEN(山善)衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 3.8L/日 除湿目安10畳 - YAMAZEN(山善)衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 3.8L/日 除湿目安10畳 - YAMAZEN(山善)衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 3.8L/日 除湿目安10畳 - YAMAZEN(山善)

確かな除湿力。1.7L大容量タンク搭載コンパクト除湿機
切タイマー:1-8時間(1時間単位)
12時間オートオフ機能搭載
送風ルーバーは手動で90度まで角度調節可能
湿度設定は40-70%の範囲から5%単位で細かく設定できます
湿度表示範囲:35%~81%
排水用ホースを取り付けて連続排水可能
チャイルドロック搭載
減光機能:おやすみボタンに触れると、おやすみランプが点灯し、操作部とランプが減光します。

用途除湿機、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 除湿器 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気質量(kg)6.6電源AC100V(50Hz/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)110/120風量2段階表示範囲【湿度】35~81%保証期間1年水タンク容量(L)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.3×18.5×34タイマー【切タイマー】1-8時間(1時間単位)除湿能力(L/日)3.0/3.8除湿面積(集合住宅)8/10畳、(プレハブ住宅)6/7畳、(木造)4/5畳内容量1台
取扱説明書:(0.56MB)
注意
※本商品は、コンプレッサー式除湿機の設計上、湿度が40%以下のとき・室温が5℃未満のときは動作しません。室温が20℃以下のときは、コンプレッサーの動きが断続的になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15772709YDC-J03(W)
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする