曜日別特売

衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 除湿能力30L/日

衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 除湿能力30L/日 - YAMAZEN(山善)衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 除湿能力30L/日 - YAMAZEN(山善)衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 除湿能力30L/日 - YAMAZEN(山善)衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 除湿能力30L/日 - YAMAZEN(山善)衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 除湿能力30L/日 - YAMAZEN(山善)衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 除湿能力30L/日 - YAMAZEN(山善)衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 除湿能力30L/日 - YAMAZEN(山善)衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 除湿能力30L/日 - YAMAZEN(山善)

一般家庭向け除湿機最大クラスの除湿能力30L/日のコンプレッサー式除湿機
モード切替:除湿・送風・乾燥の3モード搭載
スイングルーバーで自動で上下(30-80度)に動きます。ルーバーは手動で固定する事も可能
湿度設定は40-70%の範囲から5%単位で細かく設定できます(除湿運転時)
連続排水対応:付属の排水口アダプターと排水ホースを取り付けることで可能
チャイルドロック搭載
移動に楽なキャスター付き

用途除湿機、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 除湿器 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気質量(kg)20.1電源AC100V(50Hz/60Hz)電源コード(m)約1.7消費電力(W)(50/60Hz)535/610風量2段階保証期間1年水タンク容量(L)7.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.3×29.8×61.9タイマー【入/切】1-8時間除湿能力(L/日)27/30除湿面積(集合住宅)68/76畳、(プレハブ)52/58畳、(木造)34/38畳内容量1台
取扱説明書:(1.27MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15772937YDC-E301(W)
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする