曜日別特売

扇風機 DCモーター PD対応 節電センサー 静音 モバイルバッテリー対応

扇風機 DCモーター PD対応 節電センサー 静音 モバイルバッテリー対応 - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター PD対応 節電センサー 静音 モバイルバッテリー対応 - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター PD対応 節電センサー 静音 モバイルバッテリー対応 - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター PD対応 節電センサー 静音 モバイルバッテリー対応 - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター PD対応 節電センサー 静音 モバイルバッテリー対応 - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター PD対応 節電センサー 静音 モバイルバッテリー対応 - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター PD対応 節電センサー 静音 モバイルバッテリー対応 - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター PD対応 節電センサー 静音 モバイルバッテリー対応 - YAMAZEN(山善)

PD対応でどこでも使えるDCモーター・節電センサー搭載リビング扇風機
節電センサー搭載:温度を設定することで室温に応じて自動で運転や停止をおこないムダな電力を使わず節電運転をします
リズム風、8時間自動オフタイマー、節電センサー、左右自動首振り搭載
リモコン付き

用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル質量(kg)2.6消費電力(W)19出力【アダプター】USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A、合計【アダプター】20.0W (Max)電源コード(m)約1.6風量10段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-83入力電源【アダプター】100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)タイマー【入タイマー】1-8時間【切タイマー】1-8時間温度設定3段階(24/26/28度)1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円内容量1台
取扱説明書:(2.3MB)
注意
※お手持ちのPD対応アダプター・ケーブルを使用する場合、性能や形状、使用状況により運転できないことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15772885YLXP-AJD30(W)
オープン
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする