YAMAZEN(山善)
扇風機 DCモーター フルリモコン 静音
静音と省エネが特徴のエントリーモデルDC扇風機 風量9段階
リズム、おやすみモード、8時間オートOFF機能、Wタイマー、チャイルドロック搭載
リモコン付属(首振操作対応)
用途
熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店
質量(kg)
2.8
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)
18
風量
9段階
羽根形状
30cm径 7枚
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35.5×35×66-84.5
タイマー
【切】1/2/4h(3段階) 【入】2/4/6h(3段階)
内容量
1台
取扱説明書:
(3.07MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15772718
YLX-DJD30E(GR)
グレージュ
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15772736
YLX-DJD30E(IG)
アイスグレー
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
15772745
YLX-DJD30E(W)
ホワイト
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください