曜日別特売

扇風機 DCモーター PD対応 静音 モバイルバッテリー対応

扇風機 DCモーター PD対応 静音 モバイルバッテリー対応 - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター PD対応 静音 モバイルバッテリー対応 - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター PD対応 静音 モバイルバッテリー対応 - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター PD対応 静音 モバイルバッテリー対応 - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター PD対応 静音 モバイルバッテリー対応 - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター PD対応 静音 モバイルバッテリー対応 - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター PD対応 静音 モバイルバッテリー対応 - YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター PD対応 静音 モバイルバッテリー対応 - YAMAZEN(山善)

PD対応でどこでも使えるDCモーター搭載リビング扇風機
リズム風、おやすみモード、左右自動首振り機能、チャイルドロック、8時間自動OFF機能搭載

用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル質量(kg)2.5消費電力(W)16出力【アダプター】USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A、合計【アダプター】20.0W (Max)電源コード(m)約1.6風量7段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-83入力電源【アダプター】100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円内容量1台
関連資料:(2.99MB)
注意
※お手持ちのPD対応アダプター・ケーブルを使用する場合、性能や形状、使用状況により運転できないことがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57317027YLRP-CJD30(H)グレー
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15772876YLRP-CJD30(W)ホワイト
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする