YAMAZEN(山善)
サーキュレーター DCモーター 22畳対応 静音
前ガードが工具不要で外せるお手入れ簡単DCサーキュレーター
リズム風、おやすみモード、メモリー機能搭載
お手入れ簡単:工具不要で前面ガード取り外し可能
リモコン付属
用途
冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策
質量(kg)
1.7
色
ホワイト
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
1.6
消費電力(W)(50/60Hz)
20
風量
7段階
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22×20.8×30.5
タイマー
【入タイマー】2/4/6時間【切タイマー】1/2/4時間
適用畳数
22畳まで
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.6円
内容量
1台
取扱説明書:
(0.57MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15772700
YAR-MD18(WH)
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください