洗える サーキュレーター 全分解 18畳対応 静音

洗える サーキュレーター 全分解 18畳対応 静音 - YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター 全分解 18畳対応 静音 - YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター 全分解 18畳対応 静音 - YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター 全分解 18畳対応 静音 - YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター 全分解 18畳対応 静音 - YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター 全分解 18畳対応 静音 - YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター 全分解 18畳対応 静音 - YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター 全分解 18畳対応 静音 - YAMAZEN(山善)

お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター
工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい
箱を開けてすぐに使える
90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利
左右自動首振り機能搭載(本体操作部)

用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策質量(kg)1.7電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6消費電力(W)(50/60Hz)29/33風量3段階(静音・弱・強)羽根形状18cm径 3枚保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×20×30.5適用畳数18畳まで1時間あたりの電気代目安(円)約0.9円/約1.0円内容量1台
取扱説明書:(1.25MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15772691YAS-BFKW18(WH)
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする