NAKAGAMI
ハンディファン ミラー付き 手持ち扇風機 コンパクト 折りたたみ 卓上扇風機
6wayで使える薄型ハンディファン
薄型なのでポケットにも鞄にも入るサイズ感
ミラーのサイズ:約6.5×5.5cm
誤作動防止:長押しON/OFF
用途
熱中症対策、外出時のおともに。小型扇風機 ネックファン ミラー 鏡 大容量 薄型 2500mAh モバイルバッテリー 卓上 軽量 かわいい 静音
風量調整
5段階(4段階+リズム風)
充電時間
約3-4時間(充電環境により異なります)
セット内容
本体、充電用ケーブル(Type-C)、ストラップ、ストラップパーツ×2、取扱説明書兼保証書(USB-ACアダプタは付属しておりません)
材質
ABS、ポリプロピレン、ガラス
質量(g)
155
保証期間
6か月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7.8×2.5×15.9
内蔵電池
リチウムイオンポリマー (2500mAh)
定格入力
DC5V 1A
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15772815
EN-MF250(BL)
155
7.8×2.5×15.9
ペールブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15772831
EN-MF250(MG)
155
7.8×2.5×15.9
ミントグリーン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15772840
EN-MF250(PK)
155
7.8×2.5×15.9
ミストピンク
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15772849
EN-MF250(GY)
155
7.8×2.5×15.9
ライトグレー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15772858
EN-MF250(GG)
155
7.8×2.5×15.9
グレージュ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15772867
EN-MF250(BE)
155
7.8×2.5×15.9
ベージュ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください