曜日別特売

マフラーカッターシングル

マフラーカッターシングル - 向島自動車用品製作所マフラーカッターシングル - 向島自動車用品製作所

シンプルがより、愛車を際立てる、洗練された美しいストレート形状のマフラーカッターです。純正、水平マフラー用、高品質ステンレス製で楕円オーバルタイプです。輝くステンレスタイプとクールに見せる漆黒のブラックタイプの2種類がございます。

用途車のドレスアップカスタムに。取付方式2点ボルト固定式(取付には10mmのスパナ等の工具が必要)サイズ(mm)本体マフラー出口は内側約65、外側約85、純正マフラー直径:35~50、純正マフラーの長さ:50以上内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15773226MT-59
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
15773235MT-60
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする