YAMAZEN(山善)
こたつテーブル 長方形 ハイタイプ 一人用 おしゃれ 高さ調節 510W
通常のテーブルとしても使える一年中活躍するこたつテーブル
継脚で高さ2段階調節(40/65cm)
継脚はテーブルの裏面に収納可能
用途
冬の寒さ対策に。こたつ、テーブルとして。デスク おしゃれ ハイタイプ 高さ調節
色
ウォルナットブラウン
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
510
型番
ヒーター:MSU-501H
電源コード(m)
3
保証期間
1年間
電源コード
電源スイッチ付き
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)5.3、(弱)2.5
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15772770
GAH-F80602(WBR)
88×66×40-65
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15772779
GAH-F105602(WBR)
109×64×40-65
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15772946
GAH-F120702(WBR)
124×74×40-65
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。