協和精工
超硬裏面取りカッター
直刃4枚刃、90゜(両角) の両面取りカッターです。
用途
鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂
刃数
4
全長(mm)
50
柄径(Φmm)
4
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
0
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
首径(mm)
外径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15774915
KUMW-490010S
0.25
0.65
1
3
¥
14,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
15774931
KUMW-490010L
0.25
0.65
1
6
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
15774940
KUMW-490011S
0.3
0.7
1.1
3
¥
14,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
15774949
KUMW-490011L
0.3
0.7
1.1
6
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
15774958
KUMW-490012S
0.35
0.75
1.2
3
¥
14,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
15774967
KUMW-490012L
0.35
0.75
1.2
6
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
15774976
KUMW-490013S
0.4
0.8
1.3
3
¥
14,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
15774985
KUMW-490013L
0.4
0.8
1.3
6
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
15775001
KUMW-490014S
0.4
0.9
1.4
3
¥
14,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
15775010
KUMW-490014L
0.4
0.9
1.4
6
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください