協和精工
超硬裏面取りカッター
直刃4枚刃、45゜(片角)の裏面取りカッターです。底刃付のため、溝加工も可能です。
用途
鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂
刃数
4
全長(mm)
50
柄径(Φmm)
4
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
0
内容量
1本
全10種類を絞り込む
外径(Φmm)
選択してください
1
1.1
1.2
1.3
1.4
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃長(mm)
首径(mm)
外径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15774818
KUMC-445010S
0.12
0.65
1
3
¥
14,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
15774827
KUMC-445010L
0.12
0.65
1
6
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
15774836
KUMC-445011S
0.15
0.7
1.1
3
¥
14,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
15774845
KUMC-445011L
0.15
0.7
1.1
6
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
15774861
KUMC-445012S
0.17
0.75
1.2
3
¥
14,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
15774870
KUMC-445012L
0.17
0.75
1.2
6
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
15774879
KUMC-445013S
0.2
0.8
1.3
3
¥
14,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
15774888
KUMC-445013L
0.2
0.8
1.3
6
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
15774897
KUMC-445014S
0.2
0.9
1.4
3
¥
14,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
15774906
KUMC-445014L
0.2
0.9
1.4
6
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください