コードレス 電動回転モップ 洗えるパッド付き

コードレス 電動回転モップ 洗えるパッド付き - ベルソスコードレス 電動回転モップ 洗えるパッド付き - ベルソスコードレス 電動回転モップ 洗えるパッド付き - ベルソスコードレス 電動回転モップ 洗えるパッド付き - ベルソスコードレス 電動回転モップ 洗えるパッド付き - ベルソスコードレス 電動回転モップ 洗えるパッド付き - ベルソス
(1件のレビュー)

コードレスで自由にお掃除お風呂の床面、お庭などお掃除の幅が広がる!
充電後、使用時間60-80分
床掃除はもちろん、網戸や高い場所にもらくらくお掃除
洗い可能なパット4枚付き
長さも調整できるため、床や高所に合わせて自由に調整できる!

付属品USB充電ケーブル、モップパッド×4、取扱説明書/保証書質量(kg)1.1ホワイト消費電力(W)9電源リチウムイオンバッテリーケーブル長(m)充電ケーブル:1.5使用温度(℃)5-35使用時間60-80分充電時間約5-6時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×120×16繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15771528VSA-001S
オープン
5,980
6,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-14
用途: 床清掃
教育・研究機関

違うメーカーの機器につけていますが、十分使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする