PD対応 お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーター
リズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、室温表示、電池残量表示、上下左右自動首振り、タイマー、減光モード、メモリー機能搭載
上向き角度手動調節4段階
リモコン付属 (本体リモコン収納付き)
工具不要でお手入れ簡単 (前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能)
USB Power Delivery対応の電圧DC9V or DC12V,出力電力が20W以上の条件を満たした電源機器にて使用可能
モバイルバッテリー等を使えば電源のない場所での使用も可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策その他【ACアダプター】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(USB PD対応)付属品ACアダプタ、USBケーブル(Type-C)、リモコン質量(kg)2ケーブル長(m)約1.6風量10段階使用時間【風量1(送風時)】40時間【風量10(上下左右首振り運転時)】2時間充電時間3時間羽根形状15cm径 3枚保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×22×32.2内蔵電池充電式リチウムイオン電池(7.4V/5200mAh)タイマー入:1~8時間【切タイマー】1~8時間定格入力DC9/12V 20W適用畳数24畳まで1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円(50/60Hz)内容量1台