洗える サーキュレーター DCモーター PD対応 24畳対応 静音 モバイルバッテリー対応

洗える サーキュレーター DCモーター PD対応 24畳対応 静音 モバイルバッテリー対応 - YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター DCモーター PD対応 24畳対応 静音 モバイルバッテリー対応 - YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター DCモーター PD対応 24畳対応 静音 モバイルバッテリー対応 - YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター DCモーター PD対応 24畳対応 静音 モバイルバッテリー対応 - YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター DCモーター PD対応 24畳対応 静音 モバイルバッテリー対応 - YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター DCモーター PD対応 24畳対応 静音 モバイルバッテリー対応 - YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター DCモーター PD対応 24畳対応 静音 モバイルバッテリー対応 - YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター DCモーター PD対応 24畳対応 静音 モバイルバッテリー対応 - YAMAZEN(山善)

PD対応 お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーター
リズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、上下左右自動首振り、Wタイマー搭載
上向き角度手動調節4段階
リモコン付属
工具不要でお手入れ簡単 (前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能)
USB Power Delivery対応の電圧DC9V or DC12V,出力電力が20W以上の条件を満たした電源機器にて使用可能
モバイルバッテリー等を使えば電源のない場所での使用も可能

用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策付属品PD対応ACアダプタ、USBケーブル(Type-C)質量(kg)1.9消費電力(W)16出力【ACアダプタ】USB-C DC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A 合計出力20Wコード長さ(m)約1.6風量10段階羽根形状15cm径 3枚保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×21.9×32.5入力電源【本体】9V/1.77A,12V/1.33A(本体は入力のみ)【ACアダプタ】AC100V-240V(50/60Hz)タイマー【切】1-8h 【入】1-8h適用畳数24畳まで1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円(50/60Hz)内容量1台
取扱説明書:(0.88MB)
注意
※前面・背面ガード、羽根は水洗い対応
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15772901RCRP-ZX015(C)
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする