曜日別特売

クラフト封筒 長形4号 70g/m2 20枚入

クラフト封筒 長形4号 70g/m2  20枚入 - マルアイクラフト封筒 長形4号 70g/m2  20枚入 - マルアイ

B5サイズ横4つ折りが入る定形郵便のクラフト封筒です。裏面には封緘が簡単なワンタッチ加工の糊付。郵便枠印刷あり。

仕様定形郵便寸法(mm)90×205mm(長形4号)内容20枚入グリーン購入法適合坪量(g)70/m2内容量1パック(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15824457フ-192
200
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする