ぺんてる
パック ぺんてるアインシャープ芯
「折れにくさ」「濃さ」「汚れにくさ」などの基本品質をすべて高レベルで実現。さらに「なめらかさ」に磨きをかけた総合力の高いシャープペンシル替芯。使いやすさを追究したケース構造。
仕様
ポリシース仕様
本体サイズ(mm)
20×7×78
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
全7種類を絞り込む
硬度
B
HB
芯径(mm)
0.2
0.3
0.5
1.3
内容量
1個(10本)
1個(20本)
1個(25本)
1個(40本)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
硬度
芯径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15824649
XC282-B
1個(20本)
B
0.2
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15824658
XC282-HB
1個(20本)
HB
0.2
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
返品不可
15824667
XC283-B
1個(25本)
B
0.3
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
15824676
XC283-HB
1個(25本)
HB
0.3
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15824685
XC285-B
1個(40本)
B
0.5
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
15824701
XC285-HB
1個(40本)
HB
0.5
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
15824710
XC2813-B
1個(10本)
B
1.3
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください