曜日別特売

オープンリングノート A6 リーフ70枚

オープンリングノート A6  リーフ70枚 - リヒトラブオープンリングノート A6  リーフ70枚 - リヒトラブオープンリングノート A6  リーフ70枚 - リヒトラブオープンリングノート A6  リーフ70枚 - リヒトラブオープンリングノート A6  リーフ70枚 - リヒトラブオープンリングノート A6  リーフ70枚 - リヒトラブオープンリングノート A6  リーフ70枚 - リヒトラブオープンリングノート A6  リーフ70枚 - リヒトラブ

ルーズリーフバインダーみたいに必要なリーフだけ持ち運べるリングノートPOINT1違うサイズのリーフも組み合わせ自由!
重要ポイントや公式などを書いたメモサイズのリーフをB5ノートにとじれば、メモの内容を見ながら復習することができます。
POINT2リーフを追加・抜き取ることができる!
学期ごとや授業内容のキリが良いところで、リーフが余ったり足りなくなったときは、ページの調整ができます。開閉方法リーフの抜き差し・交換したいページを開き、リーフを持ち、上下斜めに軽く引くと、綴じ具が開きます。とじるときはリングをつまみ、指を滑らせてパチパチと音がするように順番に閉じると簡単に閉じられます。おだやかカラー表紙は淡くおだやかなカラーの色透明を採用。たっぷり収容できる最大収容枚数100枚なので、たっぷり使えます。

その他【交換リーフ】N-1663材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.5mm)、とじ具/ポリカーボネート、リーフ/上質紙規格A6本体寸法(mm):幅×奥行×高さ117×18×148本体質量(g)91罫線B罫6mm収容数最大100枚、リーフ70枚内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15826435N2728-1クリヤー
590
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
15826451N2728-12ピンク
590
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
15826460N2728-14ライトブルー
590
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする