リヒトラブ
カスタマイズ オープンリングノート ゴムバンド付き下じき A6 乳白
ノートを留めるバンド付きノートを留めるバンドやブックマークとしても使えます。注意事項本商品は「オープンリングノート」、「ツイストリングノート」専用の下敷きとなります。
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、ゴムバンド/ポリエステル・ポリウレタン、ハトメ鋲/真鍮
色
乳白
規格
A6
本体寸法(mm)
:幅×奥行×高さ105×5×163
本体質量(g)
13
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15826688
N2924-1
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください