曜日別特売

カスタマイズ オープンリングノート ポケットタイプ表紙 A6 クリスタル

カスタマイズ オープンリングノート ポケットタイプ表紙 A6 クリスタル - リヒトラブカスタマイズ オープンリングノート ポケットタイプ表紙 A6 クリスタル - リヒトラブカスタマイズ オープンリングノート ポケットタイプ表紙 A6 クリスタル - リヒトラブカスタマイズ オープンリングノート ポケットタイプ表紙 A6 クリスタル - リヒトラブカスタマイズ オープンリングノート ポケットタイプ表紙 A6 クリスタル - リヒトラブカスタマイズ オープンリングノート ポケットタイプ表紙 A6 クリスタル - リヒトラブカスタマイズ オープンリングノート ポケットタイプ表紙 A6 クリスタル - リヒトラブ

選んで作る”自分のノート”お好きなアイテムを選んでオリジナルノートが作れる、カスタマイズオープンリングノートです。組み合わせ自由でオリジナルノートを作れる表紙11種+とじ具4色の中からお好きな組み合わせを選べます。お気に入りの組み合わせを見つけましょう!おもて・うらで色を変えて選択できる表紙を1枚ずつ選べるので、おもて・うらそれぞれ違う色にすることができます。カスタマイズのできるポケットタイプ表紙写真やステッカーなど、お気に入りのものを入れてカスタマイズできます。無地の不透明表紙と組み合わせれば、趣味のノートや推し活ノートにも最適です。弱粘着ドットでずれにくいポケットの内側には弱粘着のドットが印刷されているため、中に入れたものがずれにくくなっています。※入れるものの素材や厚みによっては、貼り付かなかったり、ポケットから抜け落ちる場合があります。

材質本体/PVC(生地厚:おもて面0.4mm、うら面0.2mm)クリスタル規格A6本体寸法(mm):幅×奥行×高さ107×1×150本体質量(g)12ポケット寸法(mm)有効:縦143×横93内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15826627N2921-25
640
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする