曜日別特売

A4 建築立案ノート ボドニ

A4 建築立案ノート ボドニ - マルマンA4 建築立案ノート ボドニ - マルマンA4 建築立案ノート ボドニ - マルマンA4 建築立案ノート ボドニ - マルマンA4 建築立案ノート ボドニ - マルマン

家づくりに必要な単位、尺貫法を用いた4.55mmの方眼罫のノートです。尺貫法でデザインすることで実際の建築物とのギャップを少なくします。また短辺綴じなので、デスクでも見開いての使用もできます。表紙の内側にはポケットが付いており、必要な資料などをノートと一緒に保管し持ち運びも可能です。
・尺貫法4.55mm方眼採用 プロ仕様です。
・短編綴じのリングノート。各ページにタイトル付きミシン目付きです。
・他の資料も一緒に収納できるポケット付きです。

仕様●ツインワイヤOKサイズA4質量(g)394本体寸法(mm)縦216×横320×厚14寸法(縦×横)(mm)本文:210×307罫線4.55mm方眼罫内容量1冊(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15825175BN010
1,000
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする