リヒトラブ
カスタマイズ オープンリングノート ペンホルダー付き下じき A6 乳白
ペンホルダーとしてもペンホルダーやブックマークとしても使えます。注意事項本商品は「オープンリングノート」、「ツイストリングノート」専用の下敷きとなります。
材質
表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、ペンホルダー/PU合皮
色
乳白
規格
A6
本体寸法(mm)
:幅×奥行×高さ135×3×148
本体質量(g)
12
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15826679
N2923-1
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください