MONOVATE(旧:日東金属工業)
サニタリーステンレス密閉タンク クリップ A型シリコンパッキン付 SMA-CTHシリーズ
洗浄しやすい、液溜まりのない構造です。
容器の洗浄時間が短縮できます。
キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。
仕様
タイプ 36L
材質
容器:SUS304・パッキン/シリコン(食品衛生法適合品)
寸法(mm)
Φ360×H360
容量(L)
36
アズワン品番
61-0748-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15807228
SMA-CTH-36
¥
73,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください