ADVANTEC
コンパクトカートリッジハウジング MTAシリーズ
ヘッドと胴は、サニタリークランプでシールされていますので、フィルターの交換が容易です。
ヘッドがSCS14製、胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。
材質
ヘッド/SCS14、3Sクランプ/SUS304、ガスケット/シリコーン、その他/SUS316、SUS316L
最高使用圧力
0.68MPa(25℃)
滅菌方法
EOG、オートクレーブ※1、インラインスチーム※2
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外径×高さH(Φmm×mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15823206
43299010
1.1
108×133
64-1203-78
¥
68,420
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15823215
43299020
1.2
108×160
64-1203-79
¥
73,840
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15823231
43299030
1.4
108×230
64-1203-80
¥
82,530
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください