オートドレントラップ TD-1B

オートドレントラップ TD-1B - ADVANTEC

1RAタイプのハウジングの下部に溜まったオイルミスト/水分を自動的に排出させるトラップです。
TCG-Rタイプを使用する際、圧縮空気中のオイルミスト/水分がハウジングの下部に溜まります。
自動的にハウジング下部に溜まったオイルミスト/水分を排出するため、ドレインバルブによる排出の手間が省けます。

仕様IN、OUTの形状:IN/1/2"PT、OUT/1/4"PT寸法(mm)全高/149、全幅/64質量(kg)0.4最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力範囲0.05~0.98最高使用温度(℃)60アズワン品番64-1189-05内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1580672926806010
26,850
25,980
28,578(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする