曜日別特売

コンパクトカートリッジハウジング MSLシリーズ

コンパクトカートリッジハウジング MSLシリーズ - ADVANTEC

軽量化したステンレス製サニタリーハウジングです。
ヘッドと胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。
ヘッドと胴はサニタリークランプでシールされていますので、分解、洗浄が容易です。

材質3Sクランプ/SUS304、ガスケット、O-リング/シリコーン、その他/SUS316、SUS316L最高使用圧力0.68MPa(25℃)滅菌方法EOG、オートクレーブ※1、インラインスチーム※2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外径×高さH(Φmm×mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15823170432970101108×12064-1203-72
123,800
119,800
131,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
15823179432970201.1108×15064-1203-73
121,260
119,800
131,780(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする