ADVANTEC
コンパクトカートリッジハウジング PSFシリーズ
ヘッドに胴を締め込むだけで、簡単に組立てができます。
仕様
●●IN、OUTの形状:ヘッド/1/2″PTF、ホースアダプター/外径13.5mm・1/2″PTM●コンパクトカートリッジフィルター名:M□-□-D10S60
付属品
ホースアダプター(外径13.5mm・1/2″PTM)×2個
材質
O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン
寸法(mm)
外径105×高さ135
質量(g)
195
最高使用圧力
0.49MPa(25℃)
最高使用温度(℃)
60
滅菌方法
オートクレーブ※2
アズワン品番
64-1203-71
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15823161
43102030
¥
14,940
¥
14,930
¥
16,423
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください