ADVANTEC
コンパクトカートリッジハウジング MSシリーズ
ヘッドと胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。
シンプルな構造のサニタリータイプで、分解・洗浄が容易です。
材質
3Sクランプ/SUS304、O-リング/シリコーン、ガスケット/シリコーン、PTFE、その他/SUS316、SUS316L
最高使用圧力
0.68MPa(25℃)
滅菌方法
EOG、オートクレーブ※1、インラインスチーム※2
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外径×高さH(Φmm×mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15823188
43298010
1.6
108×120
64-1203-75
¥
104,970
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
33日以内出荷
15823197
43298020
1.8
108×150
64-1203-76
¥
124,870
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
38日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください