曜日別特売

オイルフリーエアポンプ

オイルフリーエアポンプ - ADVANTEC

減圧濾過に適した小型真空ポンプ
加圧・減圧の両方が可能
少量の濾過試験にも対応
サーマルプロテクター搭載の安全設計
ピストン駆動のドライポンプでオイル交換が不要です。
吸引口には粒子や水分をトラップするためのフィルターカートリッジが装備されています。
真空を調整する真空レギュレーター付きです。

仕様●吐出流量:28L/min(50Hz)、34L/min(60Hz)●最高連続真空度:17.3kPa質量(kg)5.5外形寸法(mm)W230×D247×H269電源AC100V 50Hz/60Hz 1.5A接続口(mm)外径8吐出圧力(MPa)連続:0.55(550kPa)アズワン品番65-0884-77内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15807106PSH028AA
80,500
80,499
88,549(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする